Mandris manuais
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Marcadores
Mandris manuais
8E679469
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
Dormer Mandril manual B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 1In
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8E679469
Comprimento total (mm)
231
Diâmetro do eixo (mm)
25.4
Diâmetro nominal (mm)
25.4 - 25.40
Comprimento de trabalho (mm)
115
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Código pautal
8207603000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
231
Diâmetro do eixo (mm)
25.4
Diâmetro nominal (mm)
25.4 - 25.40
Comprimento de trabalho (mm)
115
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Código pautal
8207603000
Type
Hand Reamer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8E679469
EAN
7320760179970
UBB
500630148103
UNSPSC
27112837
Artigo do fabricante nr
B1001