text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Mandril manual B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 18.00mm

Entrega em 3 semanas

Referência 5W453208
Comprimento total (mm) 188
Diâmetro do eixo (mm) 18
Diâmetro nominal (mm) 18 - 18
Comprimento de trabalho (mm) 93
Material de corte HSS
Marca Dormer
Código pautal 8207603000
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 188
Diâmetro do eixo (mm) 18
Diâmetro nominal (mm) 18 - 18
Comprimento de trabalho (mm) 93
Material de corte HSS
Marca Dormer
Código pautal 8207603000
Type Hand Reamer

Números do artigo

Referência 5W453208
EAN 7320760048597
UBB 500630147378
UNSPSC 27112837
Artigo do fabricante nr B10018.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.