text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Mandril manual B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 14.50mm


Referência 4D759027
Comprimento total (mm) 163
Diâmetro do eixo (mm) 14.5
Diâmetro nominal (mm) 14.5 - 14.5
Comprimento de trabalho (mm) 81
Material de corte HSS
Marca Dormer
Código pautal 8207603000
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 163
Diâmetro do eixo (mm) 14.5
Diâmetro nominal (mm) 14.5 - 14.5
Comprimento de trabalho (mm) 81
Material de corte HSS
Marca Dormer
Código pautal 8207603000
Type Hand Reamer

Números do artigo

Referência 4D759027
EAN 7320760180044
UBB 500630143724
UNSPSC 27112837
Artigo do fabricante nr B10014.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.