text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Mandril manual B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 12.50mm


Referência 3I808462
Comprimento total (mm) 152
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Diâmetro nominal (mm) 12.5 - 12.5
Comprimento de trabalho (mm) 76
Material de corte HSS
Marca Dormer
Código pautal 8207603000
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 152
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Diâmetro nominal (mm) 12.5 - 12.5
Comprimento de trabalho (mm) 76
Material de corte HSS
Marca Dormer
Código pautal 8207603000
Type Hand Reamer

Números do artigo

Referência 3I808462
EAN 7320760180020
UBB 500630140183
UNSPSC 27112837
Artigo do fabricante nr B10012.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.