Mandris de máquina
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
Marcadores
Mandris de máquina
0R698018
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
Dormer Mandril de precisão B180 DIN 212 HSSE Blanc 8.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0R698018
Comprimento total (mm)
117
Diâmetro do eixo (mm)
6
Diâmetro nominal (mm)
8 - 8
Comprimento de trabalho (mm)
33
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Type
Machine Reamer
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
117
Diâmetro do eixo (mm)
6
Diâmetro nominal (mm)
8 - 8
Comprimento de trabalho (mm)
33
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Type
Machine Reamer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0R698018
EAN
7320760419403
UBB
500631853545
UNSPSC
27112835
Artigo do fabricante nr
B1808.0