Mandris de máquina
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
Marcadores
Mandris de máquina
3M020980
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
Dormer Mandril de precisão B180 DIN 212 HSSE Blanc 2.90mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3M020980
Comprimento total (mm)
61
Diâmetro do eixo (mm)
2.9
Diâmetro nominal (mm)
2.9 - 2.9
Comprimento de trabalho (mm)
15
Material de corte
HSS-E
Type
5986668; 86012864
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
61
Diâmetro do eixo (mm)
2.9
Diâmetro nominal (mm)
2.9 - 2.9
Comprimento de trabalho (mm)
15
Material de corte
HSS-E
Type
5986668; 86012864
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3M020980
EAN
7320760418895
UBB
500631843405
UNSPSC
27112835
Artigo do fabricante nr
B1802.9