text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Mandril de precisão B180 DIN 212 HSSE Blanc 2.00mm


Referência 8E616101
Comprimento total (mm) 49
Diâmetro do eixo (mm) 2
Diâmetro nominal (mm) 2 - 2
Comprimento de trabalho (mm) 11
Material de corte HSS-E
Marca Dormer
Código pautal 8207603000
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 49
Diâmetro do eixo (mm) 2
Diâmetro nominal (mm) 2 - 2
Comprimento de trabalho (mm) 11
Material de corte HSS-E
Marca Dormer
Código pautal 8207603000
Type Machine Reamer

Números do artigo

Referência 8E616101
EAN 7320760418802
UBB 500631844239
UNSPSC 27112835
Artigo do fabricante nr B1802.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.