Mandris de máquina
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
Marcadores
Mandris de máquina
3X818305
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
Dormer Mandril de precisão B180 DIN 212 HSSE Blanc 13.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3X818305
Comprimento total (mm)
151
Diâmetro do eixo (mm)
13
Diâmetro nominal (mm)
13 - 13
Comprimento de trabalho (mm)
44
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Código pautal
8207603000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
151
Diâmetro do eixo (mm)
13
Diâmetro nominal (mm)
13 - 13
Comprimento de trabalho (mm)
44
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Código pautal
8207603000
Type
Machine Reamer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3X818305
EAN
7320760420249
UBB
500631841185
UNSPSC
27112835
Artigo do fabricante nr
B18013.0