text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Mandril de máquina B953 DIN 2179 HSSE Blanc 8.00mm


Referência 2W233690
Comprimento total (mm) 207
Diâmetro do eixo (mm) 10
Diâmetro nominal (mm) 8 - 8
Comprimento de trabalho (mm) 145
Material de corte HSS-E
Marca Dormer
Código do produto 8207603000
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 207
Diâmetro do eixo (mm) 10
Diâmetro nominal (mm) 8 - 8
Comprimento de trabalho (mm) 145
Material de corte HSS-E
Marca Dormer
Código do produto 8207603000
Type Hand Taper Pin Reamer

Números do artigo

Referência 2W233690
EAN 7320760053966
UBB 500631383048
UNSPSC 27112835
Artigo do fabricante nr B9538.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.