Mandris de máquina
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
Marcadores
Mandris de máquina
6D631999
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
Dormer Mandril de máquina B953 DIN 2179 HSSE Blanc 5.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
6D631999
Comprimento total (mm)
122
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Diâmetro nominal (mm)
5 - 5
Comprimento de trabalho (mm)
73
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Type
Hand Taper Pin Reamer
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
122
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Diâmetro nominal (mm)
5 - 5
Comprimento de trabalho (mm)
73
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Type
Hand Taper Pin Reamer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6D631999
EAN
7320760053942
UBB
500631369690
UNSPSC
27112835
Artigo do fabricante nr
B9535.0