text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Mandril de máquina B953 DIN 2179 HSSE Blanc 4.00mm


Referência 2D595385
Comprimento total (mm) 112
Diâmetro do eixo (mm) 5
Diâmetro nominal (mm) 4 - 4
Comprimento de trabalho (mm) 68
Material de corte HSS-E
Marca Dormer
Código pautal 8207603000
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 112
Diâmetro do eixo (mm) 5
Diâmetro nominal (mm) 4 - 4
Comprimento de trabalho (mm) 68
Material de corte HSS-E
Marca Dormer
Código pautal 8207603000
Type Hand Taper Pin Reamer

Números do artigo

Referência 2D595385
EAN 7320760053935
UBB 500631364071
UNSPSC 27112835
Artigo do fabricante nr B9534.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.