text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Mandril de máquina B953 DIN 2179 HSSE Blanc 2.50mm


Referência 9B094200
Comprimento total (mm) 86
Diâmetro do eixo (mm) 3.15
Diâmetro nominal (mm) 2.5 - 2.5
Comprimento de trabalho (mm) 48
Material de corte HSS-E
Marca Dormer
Type Hand Taper Pin Reamer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 86
Diâmetro do eixo (mm) 3.15
Diâmetro nominal (mm) 2.5 - 2.5
Comprimento de trabalho (mm) 48
Material de corte HSS-E
Marca Dormer
Type Hand Taper Pin Reamer

Números do artigo

Referência 9B094200
EAN 7320760053911
UBB 500631337432
UNSPSC 27112835
Artigo do fabricante nr B9532.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.