Mandris de máquina
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
Marcadores
Mandris de máquina
6V404080
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
Dormer Mandril de máquina B953 DIN 2179 HSSE Blanc 2.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6V404080
Comprimento total (mm)
86
Diâmetro do eixo (mm)
3.15
Diâmetro nominal (mm)
2 - 2
Comprimento de trabalho (mm)
48
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Type
Hand Taper Pin Reamer
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
86
Diâmetro do eixo (mm)
3.15
Diâmetro nominal (mm)
2 - 2
Comprimento de trabalho (mm)
48
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Type
Hand Taper Pin Reamer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6V404080
EAN
7320760053904
UBB
500631346839
UNSPSC
27112835
Artigo do fabricante nr
B9532.0