text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Mandril de máquina B953 DIN 2179 HSSE Blanc 12.00mm


Referência 6Q160811
Comprimento total (mm) 290
Diâmetro do eixo (mm) 16
Diâmetro nominal (mm) 12 - 12
Comprimento de trabalho (mm) 210
Material de corte HSS-E
Marca Dormer
Type Hand Taper Pin Reamer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 290
Diâmetro do eixo (mm) 16
Diâmetro nominal (mm) 12 - 12
Comprimento de trabalho (mm) 210
Material de corte HSS-E
Marca Dormer
Type Hand Taper Pin Reamer

Números do artigo

Referência 6Q160811
EAN 7320760053898
UBB 500631322814
UNSPSC 27112835
Artigo do fabricante nr B95312.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.