Mandris de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Marcadores
Mandris de máquina
4E395475
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
Dormer Mandril de máquina B953 DIN 2179 HSSE Blanc 10.00mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4E395475
Comprimento total (mm)
245
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Diâmetro nominal (mm)
10 - 10
Comprimento de trabalho (mm)
175
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Código pautal
8207603000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
245
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Diâmetro nominal (mm)
10 - 10
Comprimento de trabalho (mm)
175
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Código pautal
8207603000
Type
Hand Taper Pin Reamer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4E395475
EAN
7320760053881
UBB
500631316485
UNSPSC
27112835
Artigo do fabricante nr
B95310.0