Mandris de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Marcadores
Mandris de máquina
3Y747689
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
Dormer Mandril de máquina B901 BS 328 HSS Blanc Vaporised 9/32In
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3Y747689
Comprimento total (mm)
107
Diâmetro do eixo (mm)
7.14
Diâmetro nominal (mm)
7.14 - 7.14
Comprimento de trabalho (mm)
54
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Código pautal
8207603000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
107
Diâmetro do eixo (mm)
7.14
Diâmetro nominal (mm)
7.14 - 7.14
Comprimento de trabalho (mm)
54
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Código pautal
8207603000
Type
Machine Reamer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3Y747689
EAN
7320760181027
UBB
500631385696
UNSPSC
27112835
Artigo do fabricante nr
B9019/32