Mandris de máquina
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
Marcadores
Mandris de máquina
3X978082
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
Dormer Mandril de máquina B400 DIN 8093 SC Blanc 3.20mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3X978082
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
3.2
Diâmetro nominal (mm)
3.2 - 3.2
Comprimento de trabalho (mm)
18
Material de corte
HM
Marca
Dormer
Type
Machine Reamer
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
3.2
Diâmetro nominal (mm)
3.2 - 3.2
Comprimento de trabalho (mm)
18
Material de corte
HM
Marca
Dormer
Type
Machine Reamer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3X978082
EAN
7320760144169
UBB
500631347258
UNSPSC
27112835
Artigo do fabricante nr
B4003.2