text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Mandril de máquina B170 DIN 212 HSSE Blanc 7.99mm


Referência 1R277202
Comprimento total (mm) 117
Diâmetro do eixo (mm) 8
Diâmetro nominal (mm) 7.99 - 7.99
Comprimento de trabalho (mm) 33
Material de corte HSS-E
Marca Dormer
Código pautal 8207603000
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 117
Diâmetro do eixo (mm) 8
Diâmetro nominal (mm) 7.99 - 7.99
Comprimento de trabalho (mm) 33
Material de corte HSS-E
Marca Dormer
Código pautal 8207603000
Type Machine Centesimal Reamer

Números do artigo

Referência 1R277202
EAN 7320760136768
UBB 500631376034
UNSPSC 27112835
Artigo do fabricante nr B1707.99
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.