Mandris de máquina
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
Marcadores
Mandris de máquina
8E793584
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
Dormer Mandril de máquina B170 DIN 212 HSSE Blanc 7.98mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8E793584
Comprimento total (mm)
117
Diâmetro do eixo (mm)
8
Diâmetro nominal (mm)
7.98 - 7.98
Comprimento de trabalho (mm)
33
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Type
Machine Centesimal Reamer
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
117
Diâmetro do eixo (mm)
8
Diâmetro nominal (mm)
7.98 - 7.98
Comprimento de trabalho (mm)
33
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Type
Machine Centesimal Reamer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8E793584
EAN
7320760136751
UBB
500631375879
UNSPSC
27112835
Artigo do fabricante nr
B1707.98