Mandris de máquina
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
Marcadores
Mandris de máquina
1N984518
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
Dormer Mandril de máquina B170 DIN 212 HSSE Blanc 6.51mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1N984518
Comprimento total (mm)
101
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Diâmetro nominal (mm)
6.51 - 6.51
Comprimento de trabalho (mm)
28
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Type
Machine Centesimal Reamer
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
101
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Diâmetro nominal (mm)
6.51 - 6.51
Comprimento de trabalho (mm)
28
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Type
Machine Centesimal Reamer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1N984518
EAN
7320760135303
UBB
500631371407
UNSPSC
27112835
Artigo do fabricante nr
B1706.51