text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho manual E102 DIN 352 HSSE Vaporised M6x1.00mm


Referência 3D487606
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 16
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 16
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 6
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E102
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 3D487606
EAN 7320760080191
UBB 500630232170
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E102M6NO8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.