Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
6Y239058
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
Dormer Macho manual E102 DIN 352 HSSE Vaporised M18x2.50mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6Y239058
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
95
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
32
Rosca de passo (mm)
2.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
95
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
32
Rosca de passo (mm)
2.5
Tamanho da rosca
18
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
11
Rosca esquerda
Não
Model
E102
Type
5974834; 86015317
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6Y239058
EAN
7320760080108
UBB
500630204377
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E102M18NO8