text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina extra longo E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M5x0.80mm


Referência 1B862427
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 19
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 79
Diâmetro do eixo (mm) 5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 19
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 79
Diâmetro do eixo (mm) 5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 4
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E605
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1B862427
EAN 7320760123867
UBB 500631656617
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E605M5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.