Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4Z539993
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
Dormer Macho de máquina extra longo E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M12x1.75mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4Z539993
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
23
Comprimento total (mm)
119
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
23
Rosca de passo (mm)
1.75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
23
Comprimento total (mm)
119
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
23
Rosca de passo (mm)
1.75
Tamanho da rosca
12
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
7.1
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E605
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Z539993
EAN
7320760123904
UBB
500631460002
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E605M12