text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina extra longo E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG9 NO2


Referência 9D167212
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Pg
Comprimento de corte (mm) 22
Tamanho da rosca 9
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Pg
Comprimento de corte (mm) 22
Tamanho da rosca 9
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS
Ângulo do flanco (°) 27.5
Rosca por polegada 18
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E243
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 9D167212
EAN 7320760086704
UBB 500632032073
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E243PG9NO2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.