Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7L073875
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
Dormer Macho de máquina extra longo E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG7 NO2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7L073875
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Pg
Comprimento de corte (mm)
22
Tamanho da rosca
7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Pg
Comprimento de corte (mm)
22
Tamanho da rosca
7
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
27.5
Rosca por polegada
20
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
7
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E243
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7L073875
EAN
7320760086681
UBB
500632031653
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E243PG7NO2