text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina extra longo E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG29 NO2


Referência 0S212165
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 28
Tipo de rosca Pg
Comprimento de corte (mm) 25
Tamanho da rosca 29
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 28
Tipo de rosca Pg
Comprimento de corte (mm) 25
Tamanho da rosca 29
Número de lâminas de corte 6
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS
Ângulo do flanco (°) 27.5
Rosca por polegada 16
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 22
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E243
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 0S212165
EAN 7320760086643
UBB 500572344736
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E243PG29NO2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.