Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0L800591
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
Dormer Macho de máquina EX40 DIN 5156 N/A HSSE Brass 1/8Inx28
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0L800591
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
13
Número de lâminas de corte
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
13
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
27.5
Rosca por polegada
28
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
5.5
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
1/8 polegada
Marca
Dormer
Model
EX40
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0L800591
EAN
7320760168547
UBB
500631401857
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
EX401/8