Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9R038007
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
Dormer Macho de máquina EX30 DIN 2184-1 N/A HSSE Brass 7/16Inx20
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9R038007
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
15
Número de lâminas de corte
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
15
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
27.5
Rosca por polegada
20
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
6.2
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Dormer
Model
EX30
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9R038007
EAN
7320760168370
UBB
500631427696
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
EX307/16