Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1C709574
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
Dormer Macho de máquina EX20 DIN 2184-1 N/A HSSE Brass 1/2Inx13
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1C709574
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
18
Número de lâminas de corte
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
18
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
27.5
Rosca por polegada
13
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
7
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Dormer
Model
EX20
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1C709574
EAN
7320760150368
UBB
500631390621
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
EX201/2