Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6J534784
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
Dormer Macho de máquina EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M48
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6J534784
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
250
Diâmetro do eixo (mm)
36
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
50
Rosca de passo (mm)
5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
250
Diâmetro do eixo (mm)
36
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
50
Rosca de passo (mm)
5
Tamanho da rosca
48
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
29
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
EX01
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6J534784
EAN
7320760137192
UBB
500635727836
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
EX01M48