text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M42


Referência 5L552155
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 200
Diâmetro do eixo (mm) 32
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 45
Rosca de passo (mm) 4.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 200
Diâmetro do eixo (mm) 32
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 45
Rosca de passo (mm) 4.5
Tamanho da rosca 42
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 24
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model EX01
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5L552155
EAN 7320760137185
UBB 500635727679
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EX01M42
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.