Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1E705059
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
Dormer Macho de máquina EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M20
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1E705059
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
25
Rosca de passo (mm)
2.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
25
Rosca de passo (mm)
2.5
Número de lâminas de corte
4
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
12
Marca
Dormer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1E705059
EAN
7320760137109
UBB
500635726010
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
EX01M20