text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M18


Referência 7Q831863
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 18
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 11
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código do produto 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7Q831863
EAN 7320760137093
UBB 500635725855
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EX01M18
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.