text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M12


Referência 6X068332
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 16
Rosca de passo (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 16
Rosca de passo (mm) 1.75
Tamanho da rosca 12
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 7
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model EX01
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6X068332
EAN 7320760137062
UBB 500635725285
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EX01M12
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.