text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EX016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M8


Referência 2O842355
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 26
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 26
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 6.2
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model EX01
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2O842355
EAN 7320760137024
UBB 500635724452
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EX01M8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.