text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EX016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M3


Referência 7U533849
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 12
Comprimento da rosca (mm) 6
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 6
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 12
Comprimento da rosca (mm) 6
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 6
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 3
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 2.7
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model EX01
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7U533849
EAN 7320760136942
UBB 500635723041
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EX01M3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.