text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M8x1.25mm


Referência 2D609551
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 26
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 26
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 12
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 6.2
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model EX00TIN
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2D609551
EAN 7320760662403
UBB 500631678736
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EX00TINM8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.