text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M56


Cikkszám 6E035417
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 55
Comprimento total (mm) 250
Diâmetro do eixo (mm) 40
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 55
Rosca de passo (mm) 5.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 55
Comprimento total (mm) 250
Diâmetro do eixo (mm) 40
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 55
Rosca de passo (mm) 5.5
Tamanho da rosca 56
Número de lâminas de corte 5
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 32
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6E035417
EAN 7320760136928
UBB 500635722217
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz EX00M56
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.