text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M52


Referência 9E265785
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 250
Diâmetro do eixo (mm) 40
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 50
Rosca de passo (mm) 5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 250
Diâmetro do eixo (mm) 40
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 50
Rosca de passo (mm) 5
Tamanho da rosca 52
Número de lâminas de corte 5
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 32
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9E265785
EAN 7320760136911
UBB 500635722050
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EX00M52
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.