Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6J002178
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
Dormer Macho de máquina EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M14
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6J002178
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
14
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Model
EX00
Type
5973709; 86017542
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6J002178
EAN
7320760136713
UBB
500635719429
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
EX00M14