text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M7


Referência 1S224976
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 23
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 23
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 10
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 7
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 5.5
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1S224976
EAN 7320760136652
UBB 500635718272
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EX00M7
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.