text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EX006G DIN 376 N/A HSSE Clear M166G


Referência 6Q323391
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 16
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6Q323391
EAN 7320760136478
UBB 500635716292
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EX00M166G
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.