text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EP30 DIN 2184-1 N/A HSSE Brass 1/2Inx20


Referência 2V310921
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 23
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 23
Número de lâminas de corte 3
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 23
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 23
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 27.5
Rosca por polegada 20
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 7
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model EP30
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2V310921
EAN 7320760138427
UBB 500631394011
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EP301/2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.