text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EP20 DIN 2184-1 N/A HSSE Brass 1/2Inx13


Referência 1F125035
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 23
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 23
Número de lâminas de corte 3
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 23
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 23
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 27.5
Rosca por polegada 13
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 7
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Marca Dormer
Model EP20
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1F125035
EAN 7320760138120
UBB 500631390217
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EP201/2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.