text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M20x1.50mm

Entrega em 3 semanas

Referência 9J809949
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 24
Rosca de passo (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 24
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 20
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 12
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model EP10TIN
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9J809949
EAN 7320760662359
UBB 500631596805
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EP10TINM20X1.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.