Machos de máquina
Todas as categorias
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas
Roscar
Machos de máquina
8D878724
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
Dormer Macho de máquina EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M16x1.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8D878724
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
21
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
21
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
21
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
21
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
16
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
EP10TIN
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8D878724
EAN
7320760662335
UBB
500631576278
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
EP10TINM16X1.5