Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3D359273
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
Dormer Macho de máquina EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M10x1.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3D359273
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
18
Rosca de passo (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
18
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
10
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
5.5
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
EP10TIN
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3D359273
EAN
7320760662274
UBB
500631436010
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
EP10TINM10X1.0