text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M8x1.00mm


Referência 0H786200
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 18
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 18
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 8
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model EP10
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0H786200
EAN 7320760137383
UBB 500631673786
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EP10M8X1.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.