text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M14x1.25mm


Referência 7Q690215
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 21
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 21
Rosca de passo (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 21
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 21
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 14
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model EP10
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7Q690215
EAN 7320760137468
UBB 500631564050
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EP10M14X1.25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.